Dvojni odprti ključ 1/4 x 5/16″

Št. art.: 6070020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6070020
EAN/GTIN 4010886607008
Številka proizvajalca 6070020
L-število L60160 2538

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila stebla
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 19 mm
  • Skupna višina [mm]: 4 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 17,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 20 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 3,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: mat kromirano
  • Širina po ploskvah [AF]: 1/4 ″x5/16″
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 1/4″
  • Širina po ploskvah 2 [AF]: 5/16″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico