Komplet adapterjev

Št. art.: 606/4SPC
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
Številka izdelka 606/4SPC
EAN/GTIN 4000896127399
Številka proizvajalca 606/4SPC
L-število L60140 899

Opis

Opis:

Uporaba:
Račni obroček z odprtim koncem
  • Z varnostnim gumbom
4-delni, vsebina:
  • 3 Ratchet-ring-odprt ključ adapter z varnostnim gumbom
    • 10 mm zunanji šesterokotnik do 6,3 mm (14″) zunanji kvadrat
    • 13 mm zunanji šesterokotnik do 10 mm (3/8″) zunanji kvadrat
    • 19 mm zunanji šesterokotnik do 12,5 mm (1/2″) zunanji kvadrat
  • 1-bitni adapter
    • 10 mm šesterokotna vtičnica do 6,3 mm (14″) šestkotne vtičnice
  • Število orodij: 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico