Dvojni odprti ključ 30 x 34 mm

Št. art.: 6069520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6069520
EAN/GTIN 4010886606957
Številka proizvajalca 6069520
L-število L60160 2579

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila trna
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 70 mm
  • Skupna višina [mm]: 9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 297 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 63,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 72 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Širina po ploskvah [mm]: 30x34
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 30
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 34
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.