Opis:
Zasnova po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila trna
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 84 mm
- Skupna višina [mm]: 10 mm
- Skupna dolžina [mm]: 359 mm
- Širina glave 1 [mm]: 77,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 86 mm
- Višina glave 1 [mm]: 10 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja 1: 15°
- Širina po ploskvah [mm]: 38x42
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 38
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 42
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez