HexArmor Rig Lizard 2039 60682 varnostna rokavica velikosti 7

Št. art.: 6068207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6068207
EAN/GTIN 810070600082
Številka proizvajalca 6068207

Opis

Opis:

Rig Lizard® Mud Grip+® 2039 podjetja HexArmor® je visokokakovostna zaščitna rokavica v signalni barvi z vgrajeno zaščito pred udarci IR-X® in trpežno dGrip+® palmo z ojačanim šivom za močno zaščito.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226