Opis:
Zasnova po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila trna
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 62 mm
- Skupna višina [mm]: 9 mm
- Skupna dolžina [mm]: 301 mm
- Širina glave 1 [mm]: 60,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 63,5 mm
- Višina glave 1 [mm]: 9 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja 1: 15°
- Širina po ploskvah [mm]: 27x30
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 27
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 30
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez