Dvojni odprti ključ 24 x 30 mm

Št. art.: 6067660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6067660
EAN/GTIN 4010886606766
Številka proizvajalca 6067660
L-število L60160 120

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila trna
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 67 mm
  • Skupna višina [mm]: 9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 278 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 53,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 63,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Širina po ploskvah [mm]: 24x30
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 24
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 30
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico