HexArmor Chrome Series 60673 varnostna rokavica, velikost 8

Št. art.: 6067308
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
Številka izdelka 6067308
EAN/GTIN 810001797867
Številka proizvajalca 6067308

Opis

Opis:

Krom serije® 4023 M iz HexArmor® ima dlan TP-X® za boljši oprijem pri suhih in rahlo mastnih aplikacijah ter popolno odpornost na rezanje za močno zaščito med delom.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.