HexArmor Helix® 3033 60668 varnostna rokavica velikosti 8

Št. art.: 6066808
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6066808
EAN/GTIN 810070600518
Številka proizvajalca 6066808

Opis

Opis:

Inovativna, varna za hrano Helix® 3033 iz HexArmor® ima notranjo plast mešanice materialov HPPE in steklenih vlaken ter zunanjo plast 13-metrske mešanice poliestra za brezhibno zasnovo z večjim udobjem in zračnostjo. 3033 ponuja vsestransko zaščito pred rezanjem in se lahko uporablja tudi kot rokavica.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226