Opis:
Zasnova po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila trna
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 43 mm
- Skupna višina [mm]: 7 mm
- Skupna dolžina [mm]: 221 mm
- Širina glave 1 [mm]: 38,5 mm
- Širina glave 2 [mm]: 43 mm
- Višina glave 1 [mm]: 6,5 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja 1: 15°
- Širina po ploskvah [mm]: 17x19
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 19
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez