HexArmor Helix® 3000 60662 varnostna rokavica velikosti 8

Št. art.: 6066208
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
Številka izdelka 6066208
EAN/GTIN 810001798468
Številka proizvajalca 6066208

Opis

Opis:

HexArmor® Helix® Series 3000 ima signalno obarvano IR-X® Impact Exoskeleton™ zaščito pred udarci z zelo prilagodljivo zasnovo, ojačano palčno sedlo za dolgotrajno zaščito in črno brušeno prevleka iz nitrila na dlani za odličen odpornost proti obrabi.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.