HexArmor Helix® 2065 60659 varnostna rokavica velikosti 6

Št. art.: 6065906
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Številka izdelka 6065906
EAN/GTIN 812013028663
Številka proizvajalca 6065906

Opis

Opis:

Inovativna Helix® serija 2065 iz HexArmor® ima zunanjo plast HPPE, steklenih vlaken in najlonske mešanice z brezhibno konstrukcijo za večje udobje in zračnost, medtem ko dvojno potopljena, fleksibilna, hrapava prevleka iz nitrila na dlani zagotavlja delavcem vsestransko zaščito pred rezom in vodoodpornost.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico