HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 varnostna rokavica velikosti 10

Št. art.: 6065210
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
Številka izdelka 6065210
EAN/GTIN 812013028625
Številka proizvajalca 6065210

Opis

Opis:

HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 nudi visoko zaščito za nekatera najtežja opravila na terenu s polno dvojno zaščito za zaščito pred tekočinami in vodo ter hrapavo prevleka iz nitrila na dlani za odličen oprijem in odpornost proti obrabi. Zelo prilagodljiva IR-X® Impact Exoskeleton™ zaščita pred udarci ščiti roke delavcev pred poškodbami, ki jih povzročijo udarci in drobljenje.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.