HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 varnostna rokavica velikosti 7

Št. art.: 6065207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Številka izdelka 6065207
    EAN/GTIN 812013028595
    Številka proizvajalca 6065207

    Opis

    Opis:

    HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 nudi visoko zaščito za nekatera najtežja opravila na terenu s polno dvojno zaščito za zaščito pred tekočinami in vodo ter hrapavo prevleka iz nitrila na dlani za odličen oprijem in odpornost proti obrabi. Zelo prilagodljiva IR-X® Impact Exoskeleton™ zaščita pred udarci ščiti roke delavcev pred poškodbami, ki jih povzročijo udarci in drobljenje.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico