HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 varnostna rokavica velikosti 6

Št. art.: 6065206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6065206
EAN/GTIN 812013028588
Številka proizvajalca 6065206

Opis

Opis:

HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 nudi visoko zaščito za nekatera najtežja opravila na terenu s polno dvojno zaščito za zaščito pred tekočinami in vodo ter hrapavo prevleka iz nitrila na dlani za odličen oprijem in odpornost proti obrabi. Zelo prilagodljiva IR-X® Impact Exoskeleton™ zaščita pred udarci ščiti roke delavcev pred poškodbami, ki jih povzročijo udarci in drobljenje.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226