HexArmor Rig Lizard® 2095 60650 varnostna rokavica velikosti 11

Št. art.: 6065011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Številka izdelka 6065011
    EAN/GTIN 812013029486
    Številka proizvajalca 6065011

    Opis

    Opis:

    Ploščad Lizard® 2095 by HexArmor® ima Cut in odpornost proti prebadanju, HexArmor IR-X® zaščito pred udarci v barvi signala v visokoprilagodljivem dizajnu in PU prevleko na dlani za odličen oprijem in odpornost proti obrabi.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico