WE 26-230 MVT Hitri kotni brusilnik

Št. art.: 606475260
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
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 606475260
EAN/GTIN 4007430268341
Številka proizvajalca 606475260

Opis

Opis:

  • Motor Metabo Marathon s patentirano protiprašno zaščito za dolgo življenjsko dobo
  • Elektronski varnostni izklop: zmanjšuje povratni udarec pri blokadi diska - za visoko zaščito uporabnika
  • Mrtvo stikalo za visoko zaščito uporabnika
  • Glavni ročaj je mogoče vrteti, dodatni ročaj pa namestiti v 3 položaje za optimalen položaj ročaja tudi pri rezanju
  • Metabo Quick za menjavo diska brez orodja z matico za hitro sprostitev
  • Prilagodljiv zaščitni pokrov brez orodja; se lahko pritrdi brez zvijanja
  • Omejevalnik zagonskega toka z mehkim zagonom preprečuje pregorevanje varovalke pri zagonu
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in zaščita pred ponovnim zagonom
  • Metabo VibraTech (MVT): Vgrajen sistem blaženja in dodatni ročaj za zmanjšanje vibracij za zaščito zdravja
  • Brezpogojno stikalo Metabo preprečuje nenameren vklop
  • Odklopljene oglene ščetke za zaščito motorja
  • LED signal ob sprožitvi zaščite pred ponovnim zagonom ali pregrevanjem

    Razpon dobave
  • Odbojni pokrov, podporna prirobnica, matica za hitro sprostitev, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT).

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 1800 W
  • Navorni moment: 18 Nm
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 4800 /min
  • Teža brez omrežnega kabla: 6.3 kg
  • Obod ročaja: 144 mm
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 6600 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 2600 W
  • Brusilna površina: 6.4 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
  • Ø krožnika: 230 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 2.5 m/s²
  • Navoj vretena: M 14