HexArmor Helix® 2082 60614 varnostna rokavica velikosti 7

Št. art.: 6061407
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Številka izdelka 6061407
    EAN/GTIN 815733013964
    Številka proizvajalca 6061407

    Opis

    Opis:

    HexArmor® Helix® serije 2082 delovne rokavice ima 13-metrsko aramidno in volneno mešanico zunanjo plast, ki zagotavlja zaščito pred rezom in oblokom stopnje 2. Fleksibilen, FR-skladen premaz na dlani iz mešanice neoprena in nitrila zagotavlja odličen oprijem in odpornost proti obrabi.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico