Proti ognju Obleka z dolgimi rokavi C146

Št. art.: 606115169994C146
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz / grau
Konfekcijska velikost DE 146
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 606115169994C146
EAN/GTIN 7330509554975
Številka proizvajalca 606115169994C146

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen na ogenj, 350 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem in zavihkom
Žep za ravnilo z dodatnim žepom
Nogavični žep z zavihkom in dodatnim žepom za orodje
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z zavihkom, Prsna žepa z zadrgo
Vhodni žep s poklopcem

Podrobnosti
Zadni meh na hrbtu
Nastavljiva elastika v pasu
Vzven nalepke za certificiranje

Zaključki
Nastavljiv konec rokava z velcro

Reflex
Reflektivne podrobnosti

Zapiranje spredaj
Zaščitna skrita dv. dvosmerna kovinska zadrga

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo

Opis:

  • Trajnostni negorljivi kombinezon s praktičnimi žepi in robustno skrito enosmerno kovinsko zadrgo
  • Zadna stranica z mehom in predkloni za večje udobje
  • Reflektivni detajli za večjo vidljivost
  • Preprosto pralni
  • Tkanina je odporna na oblok po IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
  • Certificirano v skladu z EN 1149-5
  • EN 13034 tip 6
  • EN ISO 11611, razred 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, razred 1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico