Kombinirani ključ z zaskočnim mehanizmom

Št. art.: 606-32
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 606-32
EAN/GTIN 4000896150984
Številka proizvajalca 606-32
L-število L60140 2069

Opis

Opis:

  • Delovanje težko dostopnih vijačnih povezav v zaprtih prostorih, ne da bi se ključ premaknil s funkcijo zaskočnika
  • Dolga tanka zasnova
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Obročasti ključ z obrnljivo zaskočno funkcijo
  • Fino zobati, 72 zob ∙ kot delovanja 5°
    širina ključa 8 in 9 mm: 60 zob ∙ kot delovanja 6°
  • Obroček na strani 13° pod kotom
  • Položaj ust: 15°
  • Površina: Kromirana
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 32 mm
  • Dimenzije / dolžina: 425,8 mm
  • Neto teža (kg): 0,96 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico