Garnitura kombiniranih ključev z zaskočnim mehanizmom

Št. art.: 606/5
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 606/5
EAN/GTIN 4000896177998
Številka proizvajalca 606/5
L-število L60140 3569

Opis

Opis:

  • Funkcija raglje z enoročnim preklapljanjem
  • Fino zobati, 72 zob ∙ kot delovanja 5°
  • Zakrivljeno za 13°
  • Površina: Kromirana
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 8 – 19
  • Neto teža (kg): 0,71 kg
  • Število orodij: 5

Obseg dobave:

  • 606-8
  • 606-10
  • 606-13
  • 606-17
  • 606-19

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico