Zaščitna rokavica uvex synexo IMPACT 1 velikost 7

Št. art.: 6059807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Velikost rokavic 7
    Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6059807
    EAN/GTIN 4048612039496
    Številka proizvajalca 6059807

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
    • Ime izdelka: uvex synexo impact 1
    • Vrsta izdelka: Rokavice za udarce
    • Barva (filter): črna/rumena
    • Izvedba: s pleteno manšeto/z ojačitvijo za upogib palca/z ščitniki na hrbtni strani roke
    • Premaz: nitrilna guma (NBR)/obloga Grip
    • Velikost: 7
    • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
    • zgornji del: visoko zmogljiv polietilen (HPPE)/steklena vlakna/najlon

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico