Zaščitna rokavica uvex Unilite termo velikost 10

Št. art.: 6059310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Velikost rokavic 10
    Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred mrazom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6059310
    EAN/GTIN 4048612032923
    Številka proizvajalca 6059310
    L-število L01690 266

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: zaščitne rokavice
    • Ime izdelka: uvex unilite thermo
    • Vrsta izdelka: rokavice za zaščito pred mrazom
    • Barva (filter): črna/črna
    • Površina: s pleteno manšeto
    • Premaz: polimer
    • Velikost: 10
    • Ponovna uporaba: za večkratno uporabo (R)
    • zunanji material: akril/nova volna/poliamid (PA)/elastan

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico