Dvojni obročni ključ odprti šestrobni 8 x 10 mm

Št. art.: 6057190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6057190
EAN/GTIN 4010886605714
Številka proizvajalca 6057190
L-število L60160 2081

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3118
Velikosti od 8x10 do 12x14 mm s šestkotnim obročem
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Prilagajanje na hidravličnih/ zavornih vodih
Prilagajanje:
Glava je nagnjena pod kotom 15°
Šeststranska odprtina z zamikom 30°, odprtina UD profila z zamikom 15°

Lastnosti:

  • Zasnova: Glave 15° kotni šesterokotnik Odprtina 30° zamik, UD profil Odprtina 15° zamik
  • Skupna širina [mm]: 19 mm
  • Skupna višina [mm]: 11 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Teža [funtov]: 0,100 lbs
  • Širina glave 1 [mm]: 18,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 20 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 6,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina odprtine 1 (min.) [mm]: 6,0 mm
  • Širina odprtine 2 (max.) [mm]: 7,0 mm
  • Profil obroča: Šestkotni
  • Kot obroča: 15°
  • Širina po ploskvah [mm]: 8x10
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 8
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 10
  • Uporaba/aplikacija: Uporaba na hidravličnih/ zavornih vodih
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico