Dvojni obročni ključ ravni UD profil 18 x 19 mm

Št. art.: 6054840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6054840
    EAN/GTIN 4010886605486
    Številka proizvajalca 6054840
    L-število L60160 925

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 837, oblika B, ISO 3318, ISO 1085
    Ploščata zasnova
    S tankostenskimi obroči
    UD profil
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
    *Nestandardizirano

    Lastnosti:

    • Zasnova: Ravna oblika, ravna zasnova, s tankostenskimi obroči
    • Skupna širina [mm]: 27 mm
    • Skupna višina [mm]: 9 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 185 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 28 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 8,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • Profil obroča: UNIT-DRIVE
    • Širina po ploskvah [mm]: 18x19
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 18
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 19
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico