Zaščitna rokavica uvex C300 mokra velikost 9

Št. art.: 6054209
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Velikost rokavic 9
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6054209
EAN/GTIN 4048612021705
Številka proizvajalca 6054209
L-število L01690 20

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex C300 wet
  • Vrsta izdelka: Rokavice, odporne proti prerezom
  • Barva (filter): siva/črna
  • Površina: s pleteno manšeto
  • Premaz: visokozmogljiv elastomer (HPE)
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • zgornji del: bambusova viskoza/steklena vlakna/ visoko zmogljiv polietilen (HPPE)/poliamid (PA)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico