Celoten kombinezon Industry C52

Št. art.: 605418009499C52
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva grau / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 52
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 605418009499C52
    EAN/GTIN 7330509360439
    Številka proizvajalca 605418009499C52
    L-število L00980 4203

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 240 g/m²

    Žepi
    Zadnji žep s poklopcem
    Žep za ravnilo
    Žep na nogah z dodatnim žepom in žepom za pisalo
    Na prsih žepa z mezincem in poklopcem, eden z žepom za pisalo z dvema predaloma

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebno izkaznico
    Nastavljiv pas
    Belon na hrbtu
    Ramenska dela v kontrastni barvi

    Funkcionalnost
    Raztegljiv hrbet

    Zaključek
    Nastavljiv konec rokava

    Zapiranje spredaj
    Zapiranje spredaj z gumbi in samopritrdilni, Skrita dvosmerna plastična zadrga

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Vsaj z detajli in črtami v kontrastni barvi
    • Nastavljive manšete in elastičen pas
    • Za boljšo gibljivost sta na hrbtu nameščena mezinec in raztegljiva plošča

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico