Dvojni obročni ključ ravni UD profil 13 x 15 mm

Št. art.: 6054170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6054170
EAN/GTIN 4010886605417
Številka proizvajalca 6054170

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 837, oblika B, ISO 3318, ISO 1085
Ploščata zasnova
S tankostenskimi obroči
UD profil
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
*Nestandardizirano

Lastnosti:

  • Zasnova: Ravna oblika, ravna zasnova, s tankostenskimi obroči
  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Skupna višina [mm]: 7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 20,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 23 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 7,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah [mm]: 13x15
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 13
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 15
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico