Dvojni obročni ključ ravni UD profil 12 x 13 mm

Št. art.: 6053870
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6053870
    EAN/GTIN 4010886605387
    Številka proizvajalca 6053870

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 837, oblika B, ISO 3318, ISO 1085
    Ploščata zasnova
    S tankostenskimi obroči
    UD profil
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
    *Nestandardizirano

    Lastnosti:

    • Zasnova: Ravna oblika, ravna zasnova, s tankostenskimi obroči
    • Skupna širina [mm]: 20 mm
    • Skupna višina [mm]: 6 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 148 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 19,0 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 20,5 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 6,4 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • Profil obroča: UNIT-DRIVE
    • Širina po ploskvah [mm]: 12x13
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 13
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico