Zaščitni ščitnik za uvex rokavico velikosti NK2725B 9

Št. art.: 6053509
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Velikost rokavic 9
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6053509
EAN/GTIN 4048612022115
Številka proizvajalca 6053509

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex protector NK2725B
  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice za kemikalije/zaščitne rokavice za zaščito pred urezninami
  • Barva (filter): modra
  • Površina: z manšeto
  • Premaz: nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: za večkratno uporabo (R)
  • zunanji material: bombažni interlock/ visokokakovostni polietilen (HPPE)/steklena vlakna/poliamid (PA)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico