Potisna cev za 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm

Št. art.: 6048950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Cevni ročaji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6048950
    EAN/GTIN 4010886604892
    Številka proizvajalca 6048950
    L-število L60160 1919

    Opis

    Opis:

    Za obročni ključ št. 2 A
    Idealno za podaljšanje ročice in uporabo večjih sil
    Jeklena cev, kromirana

    Lastnosti:

    • za širino po ploskvah [mm]: 60-95
    • Skupna dolžina [mm]: 860 mm
    • Notranji Ø: 30 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromiran
    • Uporaba/aplikacija: Podaljšek ročice vzvoda
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico