Potisna cev za 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm

Št. art.: 6048600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevni ročaji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6048600
EAN/GTIN 4010886604861
Številka proizvajalca 6048600
L-število L60160 1445

Opis

Opis:

Za obročni ključ št. 2 A
Idealno za podaljšanje ročice in uporabo večjih sil
Jeklena cev, kromirana

Lastnosti:

  • za širino po ploskvah [mm]: 24-30
  • Skupna dolžina [mm]: 460 mm
  • Notranji Ø: 19 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: kromiran
  • Uporaba/aplikacija: Podaljšek ročice vzvoda
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico