Visoko zmogljiv lok za žaganje kovin

Št. art.: 603F
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
Vrsta izdelka Lok ročne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 603F
EAN/GTIN 3148518450546
Številka proizvajalca 603F
L-število L60130 4974

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Samodejni nadzor napetosti rezila do 110 kg za optimalen in trajen rez
  • Aluminijast ročaj za največjo togost
  • Ergonomski ročaj = največje udobje pri rezanju
  • 8 položajev rezila
  • Zelo hitra menjava rezila
  • Uporaba s 300 mm standardnimi rezili
  • Priloženo z vgrajenim žaginim listom.

Lastnosti:

  • Š [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • [g]: 830

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico