Opornik

Št. art.: 603/17HL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Instalacijski ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 603/17HL
EAN/GTIN 4000896024056
Številka proizvajalca 603/17HL
L-število L60140 2502

Opis

Opis:

  • Držalo prazno za 603/17 H.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,26 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico