WP 11-125 Hitri kotni brusilnik

Št. art.: 603624000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 603624000
EAN/GTIN 4061792176928
Številka proizvajalca 603624000
L-število L01750 195
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Manj utrujenosti kot kdaj koli prej: kompaktni kotni brusilnik z najmanjšim obsegom ročaja v svojem zmogljivostnem razredu za popolno ergonomijo
  • Dolžja življenjska doba, večja moč: motor Metabo Marathon s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večjo preobremenljivostjo in 50 % večjim navorom
  • Brez orodja, hitra menjava diska s pritiskom na gumb s sistemom Metabo M-Quick
  • Prilagodljiv zaščitni pokrov brez orodja; lahko ga pritrdite brez sukanja
  • Lopetno stikalo s funkcijo mrtvega teka: varna uporaba zaradi ergonomsko vgrajenega stikala s protizdrsno strukturo
  • Automatska mehanska varnostna sklopka Metabo S: za največjo zaščito uporabnika in hitro nadaljevanje dela
  • Krilo gonilke je mogoče namestiti obrnjeno v korakih po 90° za levoročno upravljanje ali za rezanje
  • Odrezane oglene ščetke za zaščito motorja

    Razpon dobave
  • Zaščitni pokrov, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodatni ročaj.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 700 W
  • Navorni moment: 3.2 Nm
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 7500 /min
  • Teža brez omrežnega kabla: 2.3 kg
  • Obod ročaja: 195 mm
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 11000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1100 W
  • Brusilna površina: 5.8 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 93 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 104 dB(A)
  • Ø krožnika: 125 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 2.6 m/s²
  • Navoj vretena: M 14