Kombinirani ključ, pomik 12 mm, 80 mm

Št. art.: 6035380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6035380
EAN/GTIN 4010886603536
Številka proizvajalca 6035380
L-število L60160 270

Opis

Opis:

Visokozmogljiva zasnova za najvišje navorne momente
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Specialne velikosti na zahtevo
Opcijska oprema: drsna cev št. 2 AR za podaljšanje ročice vzvoda
S profilom UD za nežen prenos moči, od SW 65 12-stranski

Lastnosti:

  • 2 AR: 3
  • Zasnova: Model za velike obremenitve za najvišje navorne momente
  • premer 1 [mm]: 29,1
  • Skupna dolžina [mm]: 385 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 124,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 40,5 mm
  • Višina odmika 1: 59 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: 12-kraki
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 80
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico