Kombinirani ključ, pomik 12 mm, 41 mm

Št. art.: 6034300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6034300
EAN/GTIN 4010886603437
Številka proizvajalca 6034300
L-število L60160 1450

Opis

Opis:

Visokozmogljiva zasnova za najvišje navorne momente
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Specialne velikosti na zahtevo
Opcijska oprema: drsna cev št. 2 AR za podaljšanje ročice vzvoda
S profilom UD za nežen prenos moči, od SW 65 12-stranski

Lastnosti:

  • Zasnova: Model za velike obremenitve za najvišje navorne momente
  • premer 1 [mm]: 21,3
  • Skupna dolžina [mm]: 265 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 61,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 22 mm
  • Višina odmika 1: 39 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 41
  • 1000 V izoliran: brez
  • 2 AR: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico