SB 18 LTX-3 BL Q I Kovinski akumulatorski udarni vrtalnik

Št. art.: 603182850
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
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 603182850
EAN/GTIN 4061792212114
Številka proizvajalca 603182850

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni 3-stopenjski udarni vrtalnik z največjo močjo, idealen za najtežje kovinske aplikacije
  • Izjemno zmogljivo vrtalno vpenjalno držalo s funkcijo ponovnega vpenjanja, ki preprečuje zdrs vstavljenega orodja, in največjo koncentričnostjo
  • 3. prestava z visoko hitrostjo (max. 4. 000 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejši potek vrtanja, zlasti v kovino
  • Funkcija udarnega vrtanja za vrtanje v zidove
  • Sistem Metabo QuickPlus: hitra menjava držala za orodje in vstavnega orodja za prilagodljivo delo pri največji obremenitvi
  • Preklopni pulzni način za odvijanje zataknjenih vijakov in točkovno vrtanje na gladke površine
  • Precision Stop: elektronska momentna sklopka z večjo natančnostjo za natančno in občutljivo delo
  • Prekomerna zaščita: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca ob blokadi vrtalnika - za visoko zaščito uporabnika
  • Vgrajena LED delovna luč s funkcijo naknadnega svetenja za optimalno svetlost na delovnem območju
  • S praktično kljuko za pas in depo za bite, ki ju lahko pritrdite na desni ali levi strani
  • S metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en sistem baterij: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnike Futuro Top ″QuickPlus″, dodatni ročaj, ključ s kavljem, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje v kovino: 3 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Vrtanje Ø v zid: 16 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 16 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 68 mm
  • Nastavljiv navor: 1 - 18 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 3.1 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2.1 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Največji navor Močan navor: 130 Nm
  • Max. Navor mehka: 65 Nm
  • Max. število udarcev: 38000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 109 dB(A)
  • Udarno vrtanje betona: 25 m/s²

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico