Opis:
Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
Način oblikovanja po DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Globoko kovani, s tankostenskimi obroči
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Matna površina brez bleščanja
Primerno kovani in strokovno obdelani:
Obroč: Tankostenski, z globokim ročajem in kotom 5°, s profilom UD - za nežen prenos sile
Visoka upogibna togost - pri preobremenitvi se ne zlomi ali odlomi in tako zmanjša nevarnost poškodb
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Za izjemno nizke oz. Visokokakovostni industrijski razred za zahtevno in neprekinjeno uporabo
Najobičajnejše velikosti v kompletu
Lastnosti:
- Zasnova: z globokimi ročaji, s tankostenskimi obročki
- Material: 31CrV3
- Površina: kromiran
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez