Komplet obročnih ključev z dvojnim koncem 12- kosi 6-32 mm

Št. art.: 6031040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6031040
EAN/GTIN 4010886603109
Številka proizvajalca 6031040
L-število L60160 144

Opis

Opis:

Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
Način oblikovanja po DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Globoko kovani, s tankostenskimi obroči
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Matna površina brez bleščanja
Primerno kovani in strokovno obdelani:
Obroč: Tankostenski, z globokim ročajem in kotom 5°, s profilom UD - za nežen prenos sile
Visoka upogibna togost - pri preobremenitvi se ne zlomi ali odlomi in tako zmanjša nevarnost poškodb
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Za izjemno nizke oz. Visokokakovostni industrijski razred za zahtevno in neprekinjeno uporabo
Najobičajnejše velikosti v kompletu

Lastnosti:

  • Zasnova: z globokimi ročaji, s tankostenskimi obročki
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico