HGE 23-650 LCD pištola za vroč zrak

Št. art.: 603065000
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
    Vrsta izdelka Teplovzdušná pištoľ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 603065000
    EAN/GTIN 4061792185913
    Številka proizvajalca 603065000
    L-število L01750 108

    Opis

    Opis:

    • Natančna pihalka za vroč zrak z LCD-zaslonom za natančno nastavitev temperature in količine zraka za različne materiale in načine uporabe
    • Nastavitve je mogoče programirati za priklic za pogosto ponavljajoča se dela
    • Visokokakovostno keramično gretje, močan motor in optimalno hlajenje naprave za dolgo življenjsko dobo
    • Široko področje uporabe: Pripomočki: odstranjevanje barve, oblikovanje, krčenje, varjenje in še veliko več
    • LCD-zaslon temperature za delo s specifičnim materialom
    • Udobno rokovanje zaradi ergonomske zasnove in ročaja z nedrsečo površino z mehkim oprijemom
    • Brezskrbno stacionarno delo zaradi velike nedrseče podlage

      Razpon dobave
    • Široka šoba (50 mm), šoba z odsevnikom.

    Lastnosti:

    • Število stopenj pretoka zraka: neomejeno
    • Število korakov temperature zraka: neomejeno
    • Največja vhodna moč: 2300 W
    • Teža brez omrežnega kabla: 0.7 kg
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Količina zraka: 150 / 500 l/min
    • Temperatura zraka: 80 - 650 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico