Kombinirani ključ

Št. art.: 603-14
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 603-14
EAN/GTIN 4000896023752
Številka proizvajalca 603-14
L-število L60140 603

Opis

Opis:

  • 10° zamik glave obročnega ključa
  • Položaj ust: 15°
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3113 obrazec B, ISO 3318, ISO 7738, po DIN EN 3709
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 14 mm
  • Dimenzije / dolžina: 170 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico