Komplet kombiniranih ključev

Št. art.: 603/17H
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 603/17H
EAN/GTIN 4000896024049
Številka proizvajalca 603/17H
L-število L60140 487

Opis

Opis:

  • V nosilec za pritrditev na steno
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3113 obrazec B, ISO 3318, ISO 7738, po DIN EN 3709
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 6 – 24
  • Neto teža (kg): 2,09 kg
  • Število orodij: 17

Obseg dobave:

  • 603-6
  • 603-7
  • 603-8
  • 603-9
  • 603-10
  • 603-11
  • 603-12
  • 603-13
  • 603-14
  • 603-15
  • 603-16
  • 603-17
  • 603-18
  • 603-19
  • 603-21
  • 603-22
  • 603-24

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico