Zaščitna rokavica uvex vrhunska velikost 10

Št. art.: 6029410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 10
Vrsta izdelka Delovne rokavice iz govejega usnja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6029410
EAN/GTIN 4048612010327
Številka proizvajalca 6029410
L-število L01690 153

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex top grade 8100
  • Vrsta izdelka: usnjene rokavice
  • Barva (filter): sivo/modra
  • Površina: z gumirano manšeto
  • Premaz: brez premaza
  • Velikost: 10
  • Ponovna uporaba: Za večkratno uporabo (R)
  • zgornji material: kravja koža polno usnje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226