HO 26-82 skobeljnik

Št. art.: 602682000
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
    Številka izdelka 602682000
    EAN/GTIN 4007430321435
    Številka proizvajalca 602682000
    L-število L01750 881

    Opis

    Opis:

    • Lahek, priročen univerzalni skobeljnik za skobljanje, Lahek, priročen univerzalni skobeljnik za skobljanje, vbočenje in faziranje
    • Brezstopenjsko nastavljiva globina skobljanja in globina vbočenja
    • Frezan podstavek letve iz tlačno litega aluminija z V-žlebom za enostavno faziranje
    • Paralelna ograja za natančno vodenje letve
    • Območje ročaja z nedrsečo površino Softgrip
    • Nastavno merilo za nastavek za adapter za izmetavanje iveri Območje ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
    • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
    • Kotni nastavek za izmetavanje iveri za nadzorovano odstranjevanje iveri pri skobljanju
    • Lahko izpraznljiva tekstilna vrečka za prah za delo brez sesalnika
    • Ograja na podnožju skobljanja za parkiranje stroja in zaščito obdelovanca
    • Prosta menjava rezil robustnih reverzibilnih rezil iz karbida

      Obseg dobave
    • 1 komplet reverzibilnih rezil za skobljanje, ograja za rezkanje, nastavitveno merilo, sesalni priključni kos, adapter za izmetavanje iveri, tekstilna vrečka za prah, šestiložni ključ.

    Lastnosti:

    • Izhodna moč: 360 W
    • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 11200 /min
    • Teža brez omrežnega kabla: 2.7 kg
    • Največja globina vdolbine: 9 mm
    • Širina skobljanja: 82 mm
    • Oblikovanje iglavcev: 1.7 m/s²
    • Nastavljiva globina planiranja: 0 - 2.6 mm
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Dolžina podnožja za skobljanje: 295 mm
    • Hitrost brez obremenitve: 17000 /min
    • Negotovost K: 1.5 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 620 W
    • Raven zvočnega tlaka: 86 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 97 dB(A)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico