Obročni ključ UD profil 18 x 21 mm

Št. art.: 6025740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6025740
EAN/GTIN 4010886602577
Številka proizvajalca 6025740
L-število L60160 1569

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Globoko kronani, s tankostenskimi obroči
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Matna površina brez bleščanja
Primerno kovani in strokovno obdelani:
Obroč: Tankostenski, globoko vbočeni in pod kotom 5°, s profilom UD - za nežen prenos sile
Visoka upogibna togost - pri preobremenitvi se ne zlomi ali odlomi in tako zmanjša nevarnost poškodb
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Za izjemno nizke oz. Visokokakovostni industrijski razred za intenzivno neprekinjeno uporabo.

Lastnosti:

  • Zasnova: z globokimi ročaji, s tankostenskimi obročki
  • Skupna širina [mm]: 30 mm
  • Skupna višina [mm]: 36 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 295 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 31,1 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 12,6 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 13,4 mm
  • Višina odmika 1: 31 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Obročna ročica: 5°
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah [mm]: 18x21
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 18
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 21
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico