SSD 18 LTX 200 BL akumulatorski udarni ključ

Št. art.: 602396890
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
Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602396890
EAN/GTIN 4007430330307
Številka proizvajalca 602396890

Opis

Opis:

  • Vsestranski, kompaktni akumulatorski udarni ključ s šestkotnim nastavkom 1/4″ in 200 Nm
  • Unikaten brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost pri vsaki uporabi
  • Automatski prenos moči (APS) podpira delo s samoreznimi vijaki: Za preprečitev pretiranega zategovanja se po vrtanju samodejno zmanjša navor
  • Dvanajst nastavitev hitrosti/navora za široko paleto aplikacij
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega mesta
  • Robustno ohišje menjalnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • Praktičen kavelj za pas, ki ga lahko pritrdite na desni ali levi strani
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Kljuka za pas, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Stopnje hitrosti/ navora: 12
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.3 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.94 kg
  • Max. Navor: 200 Nm
  • Max. Hitrost brez obremenitve: 2900 /min
  • Max. število udarcev: 4000 /min
  • Max. velikost vijaka: M16
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
  • Udarni vijaki: 9 m/s²
  • Nosilec orodja: Notranji šestkotnik 1/4″ (6,35 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico