SB 18 LTX BL Q I Baterijski udarni vrtalnik SB 18 LTX BL Q I

Št. art.: 602361660
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
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602361660
EAN/GTIN 4061792187832
Številka proizvajalca 602361660

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni akumulatorski udarni vrtalnik z največjo močjo za najtežje uporabe
  • Funkcija vrtanja za vrtanje v zidove
  • Metabo Quick-System: hitra menjava držala orodja in vstavljenega orodja za prilagodljivo delo
  • Pulzni način s preklopom za izvijačenje zataknjenih vijakov in točkovno vrtanje na gladkih površinah
  • Precision Stop: elektronska momentna sklopka s povečano natančnostjo za natančno in občutljivo delo
  • Prekomerno obremenitev: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca pri blokadi vrtalnika - za visoko zaščito uporabnika
  • Vgrajena LED delovna luč s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
  • Praktičen kavelj za pas in depo za bite, lahko ga pritrdite na desni ali levi strani
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek lahko kombinirate z vsemi 18V baterijami in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnik s hitro menjavo, dodatni ročaj, kavelj za pas in depo za bite, 2 akumulatorja LiHD (18 V/5,5 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 5.5 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Vrtanje v kovino: 2.6 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Vrtanje Ø v zid: 16 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 68 mm
  • Nastavljiv navor: 1 - 20 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.8 kg
  • Impulzni navor: 65 Nm
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Največji navor Močan navor: 130 Nm
  • Max. Navor mehka: 65 Nm
  • Max. število udarcev: 38000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 1.7 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 92 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 103 dB(A)
  • Udarno vrtanje betona: 16.5 m/s²

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico