BS 18 LT BL akumulatorski vrtalnik/vijačnik

Št. art.: 602325840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602325840
EAN/GTIN 4007430297747
Številka proizvajalca 602325840
L-število L01750 2

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni vrtalnik z optimalno močjo za zahtevne aplikacije
  • Jedinstveni brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost pri vrtanju in vijačenju
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
  • S praktičnim kavljem za jermen in depojem za bite, lahko ga namestite na desno ali levo stran
  • S metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnike, kavelj za pas in depo za bite, metaBOX 145, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje v kovino: 2.4 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 38 mm
  • Nastavljiv navor: 0.7 - 8 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.6 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.2 kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Največji navor Močan navor: 75 Nm
  • Max. Navor mehka: 34 Nm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 77 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 88 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor