BS 18 L Quick akumulatorski vrtalnik/vijačnik

Št. art.: 602320500
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
Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602320500
EAN/GTIN 4007430327413
Številka proizvajalca 602320500
L-število L01750 841

Opis

Opis:

  • Kompaktni vrtalni vijačnik za univerzalno uporabo
  • Metabo Quick-System: Vijak s šesterokotno vtičnico za izvijačne nastavke za delo brez vpenjala vrtalnika
  • Vgrajena LED delovna luč s funkcijo naknadnega svetenja za optimalno osvetlitev delovnega območja
  • Praktična kljuka za pas in držalo za bite, ki ju je mogoče pritrditi na desni ali levi strani
  • S metaBOX, inteligentna rešitev za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnik s hitro menjavo, kavelj za jermen in depo za bite, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilnik SC 30, metaBOX 145.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 2 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Vrtanje v kovino: 2.8 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 10 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 20 mm
  • Nastavljiv navor: 1.5 - 6 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.6 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.3 kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Največji navor Močan navor: 50 Nm
  • Max. Navor mehka: 25 Nm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 77 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 88 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico